Scară de extensie cu 2 tronsoane GRP/aluminiu fără bară transversală 2x10 trepte

Cod articol.: 35110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Înălțime stinghii 0,03 m
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 6,1 m
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea părţilor scării 3 m
Lungimea conductorului este extinsă 5 m
Lungimea conductorului este retrasă 3 m
Culoarea roşu
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 35110
EAN / GTIN 4031405351103
Număr producător 035110
L-Număr L90110 1296
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scara glisanta din GRP/aluminiu
  • Bare din profile dreptunghiulare ranforsate cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă
  • De la dimensiunea 2 x 14 rungs: Reglarea convenabilă a înălțimii de la o treaptă la alta prin intermediul unei tragerii de cablu cu cârlige de impact automate
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Potrivit pentru lucrul în apropierea sau pe piesele sub tensiune
  • Testat până la 1000 V în conformitate cu din EN 61478:2002 secțiunea 6.5.1 și A1:2004 categoria 1
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.
  • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistența la îmbătrânire 10 ani)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 6100 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 5000 mm
  • Lungime retrasă: 3000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP/alu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x10 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da