{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Gecontroleerd tot | 1.000 V | |
| Kwaliteits- en testzegel | VDE | |
| Boomgeleiding | parallel | |
| Buitenbreedte | 0,42 m | |
| Aantal ladderdelen | 2 | |
| Opstapje uitvoering | sport | |
| Aantal sporten per ladderdeel | 10 | |
| Sporthoogte | 0,03 m | |
| Sportbreedte | 0,03 m | |
| Sportdiepte | 0,03 m | |
| Sportafstand | 280 mm | |
| Sport-boom-verbinding | omrand | |
| In hoogte verstelbaar | ja | |
| Werkhoogte ca. | 6,1 m | |
| Norm | DIN EN 131; DIN EN 61478; TRBS 2121 | |
| Draagvermogen | 150 kg | |
| Lengte ladderdelen | 3 m | |
| Ladderlengte uitgeschoven | 5 m | |
| Ladderlengte ingeschoven | 3 m | |
| Kleur | rood | |
| Producttype | aanlegladder |
| Artikelnummer | 35110 | |
| EAN/GTIN | 4031405351103 | |
| Nummer fabrikant | 035110 | |
| L-nummer | L90110 1296 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |