Příčkový výsuvný žebřík 2dílný GRP/hliník bez příčky 2x10 schodů

Artiklové číslo: 35110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Výška příčle 0,03 m
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 6,1 m
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Délky částí vodiče 3 m
Žebřík délka vysunutá 5 m
Žebřík délka zasunutá 3 m
Barva červená
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35110
EAN / GTIN 4031405351103
Číslo výrobce 035110
L-číslo L90110 1296
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Posuvný žebřík z plastu GRP/hliníku
  • Tyče ze skleněných vláken vyztužených obdélníkovými profily trubek (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce
  • Od velikosti 2 x 14 příčlí: Pohodlné nastavení výšky od příček k příčce pomocí tahání kabelu s automatickými háky
  • Korozivzdorné vodicí kování
  • Žebříky do 3,0 m s nohavello® žebříky
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
  • Testováno do 1000 v podle DIN EN 61478:2002 sekce 6.5.1 a A1:2004 kategorie 1
  • Upozornění: Podle normy nelze připevněný posuvný žebřík oddělit od žebříku o délce větší než 3,0 m.
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 6100 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Prodloužená délka: 5000 mm
  • Délka zasunutá: 3000 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GRP/alu
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x10 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano