Escalera extensible de 2 tramos en PRFV/aluminio sin travesaño 2x10 peldaños

Número de artículo: 35110
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,42 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 10
Altura de peldaño 0,03 m
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura sí
Altura de trabajo aprox. 6,1 m
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud piezas escalera 3 m
Longitud de la escalera extendida 5 m
Longitud de la escalera retraída 3 m
Color rojo
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 35110
EAN / GTIN 4031405351103
Número del fabricante 035110
Número L L90110 1296
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera deslizante hecha de GRP/aluminio
  • Barras hechas de perfiles de tubo rectangulares reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Fácil ajuste de altura de rung a rung
  • De tamaño 2 x 14 peldaños: Ajuste de altura conveniente de timbre a timbre mediante un tirón de cable con ganchos de impacto automáticos
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Probado hasta 1000 V según DIN EN 61478:2002 sección 6.5.1 y A1:2004 categoría 1
  • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

Característica:

  • Altura de trabajo: 6100 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 5000 mm
  • Longitud retraída: 3000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: GRP/alu
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x10 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí