Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, dolžina reza maks. (APMX) 0,7 mm, delovna dolžina (OAL) 110 mm, adapter Weldon, adapter Weldon, uporabna dolžina (LU) 50 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja (DC): 16,2 mm
- premer (DC/DCX): 25 mm
- Premer rezanja, maks. (DCX): 25 mm
- Smer (ROKA): Desna roka
- Število rezalnih teles (CICT): 5
- Največja dolžina rezanja (APMX): 0,7 mm
- Dolžina funkcije (LF): 78 mm
- Dolžina glave (levo): 52 mm
- Oznaka ploščice (MIID): FFQ4 SOMT 060210
- delovna dolžina (OAL): 110 mm
- Največji kot rampe (RMPX): 2,2 stopinj
- adapter Weldon
- navor (TQ): 0,9 nm
- uporabna dolžina (LU): 50 mm