FFQ4 D25-05-W25-06 fraises à grande avance avec plaquette de coupe carrée simple face à 4 arêtes de coupe

Réf.: 3442105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3442105
EAN / GTIN 7291075554021
Réf. fabricant 3442105

Description

Description:

Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 25 mm, diamètres (DC/DCX) 25 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 5, longueur de coupe maxi (APMX) 0,7 mm, longueur totale (OAL) 110 mm, emmanchement Weldon, emmanchement Weldon, longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 16.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 25 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 78 mm
  • Longueur tête (LH): 52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.2 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Couple (TQ): 0.9 Nxm
  • Longueur utile (LU): 50 mm