FFQ4 D25-05-W25-06 freze de capăt cu alimentare mare, cu o inserție de tăiere pătrată cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3442105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3442105
EAN / GTIN 7291075554021
Număr producător 3442105

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 25 mm, diametru (DC/DCX) 25 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 5, lungime de tăiere max. (APMX) 0,7 mm, lungime totală (OAL) 110 mm, arbore cotit Weldon, arbore cotit Weldon, lungime de lucru (LU) 50 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Weldon
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 25 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 16,2 mm
  • Diametru (DC/DCX): 25 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 25 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 5
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,7 mm
  • Lungime funcție (LF): 78 mm
  • Lungime cap (stânga): 52 mm
  • Denumire inserție (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghi rampă max. (RMPX): 2,2 de grade
  • Arbore Weldon
  • Cuplu (TQ): 0,9 nxm
  • Lungime utilă (LU): 50 mm