Descrição:
Fresa de cauda com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, diâmetro (DC/DCX) 25 mm, número de corpos de corte (CICT) 5, comprimento máximo de corte (APMX) 0,7 mm, comprimento total (OAL) 110 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon, comprimento útil (LU) 50 mm
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 25 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Diâmetro de corte (DC): 16,2 mm Diâmetro (DC/DCX): 25 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX): 25 mm Direção (MÃO): Mão direita Número de corpos de corte (CICT): 5 Comprimento máximo de corte (APMX): 0,7 mm Comprimento funcional (LF): 78 mm Comprimento da cabeça (LH): 52 mm Designação da placa de corte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T Comprimento total (OAL): 110 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX): 2,2 graus Haste de fixação Weldon Binário (TQ): 0,9 Nxm Comprimento útil (LU): 50 mm