F3P 246-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427076
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427076
EAN/GTIN 7291075461411
Številka proizvajalca 3427076
L-število L24050 1206

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 24,6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24, kot, 1. stopnja (SIG) 132 stopinj, dolžina vratca (LPR) 9,91 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 24,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,08 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 132 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,83 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 9,91 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse