F3P 246-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427076
EAN / GTIN 7291075461411
Gyártó száma 3427076
L-szám L24050 1206

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 24,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka límce (LPR) 9,91 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,08 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
  • Szög, 1. Szint (SIG) 132 fok
  • Pont hossza (PL) 1,83 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,91 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése