F3P 153-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427040
EAN / GTIN 7291075461169
Gyártó száma 3427040
L-szám L24050 1140

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, vágási átmérő (DC) 15,3 mm, betétülés méretkód (SSC) 15, szög, 1. lépés (SIG) 125 fok, gerinc hossza (LPR) 6,51 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,06 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
  • Szög, 1. Szint (SIG) 125 fok
  • Pont hossza (PL) 1,45 mm
  • Perem hossza (LPR) 6,51 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése