F3P 121-IQ IC908 Verwisselbare platte boorkoppen met 3 groeven voor bewerking van koolstof- en gelegeerd staal (ISO P) en gietijzer (ISO K).

Artikelnummer: 3427015
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427015
EAN/GTIN 7291075486797
Nummer fabrikant 3427015
L-nummer L24050 2749

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire boorkoppen
  • Boordiameter (DC): 12,1 mm
  • Zittingmaat code (SSC): 12
  • Hoek, 1e trap (SIG): 133 Graden
  • Kroonlengte (LPR): 4,9 mm

Kenmerk:

  • Fasevinkel 15 Degrees
  • Skærediameter (DC): 12.1 mm
  • Funktionslængde (LF): 4.11 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
  • Punktvinkel (SIG): 133 Degrees
  • Punktlængde (PL): 0.79 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 4.9 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles