HM90 E90A D1.00-4MMT15JHP 90° čelni rezkarji z vmesnikom MULTIMASTER za ploščice HM90 AP 1003...

Št. art.: 3418500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3418500
EAN/GTIN 7291075460100
Številka proizvajalca 3418500
L-število L23980 3157

Opis

Opis:

  • Čelni frez z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1,18″
  • Premer (DC/DCX): 1″
  • Število rezalnih teles (CICT): 4
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 0,39″
  • Celotna dolžina (OAL): 1,85″

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1.18″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T15
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.39″
  • Velikost pogona (DRVS): 0.8″
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.18″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celotna dolžina (OAL): 1.85″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 2.5 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse