HM90 E90A D1.00-4MMT15JHP 90° schachtfrees met MULTIMASTER-interface voor HM90 AP 1003... inzetstukken

Artikelnummer: 3418500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3418500
EAN/GTIN 7291075460100
Nummer fabrikant 3418500
L-nummer L23980 3157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 1,18″
  • Diameter (DC/DCX): 1″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 4
  • Zaagkantlengte max. (APMX): 0,39″
  • Totale lengte (OAL): 1,85″

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1.18″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.39″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0.8″
  • Funktionslængde (LF): 1.18″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 1.85″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 2.5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles