HM90 E90A D1.00-4MMT15JHP Fraise en bout JHP à 90° avec connexion filetée MULTIMASTER accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3418500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3418500
EAN / GTIN 7291075460100
Réf. fabricant 3418500
Article hors catalogue L23980 3157

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1.18″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.39″
  • Overall Length (OAL): 1.85″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.18″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.8″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.18″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 1.85″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout