CCGT 060204-F1M-12P IC1008 80-stopinjski rombični vložki s 7-stopinjskim pozitivnim bokom za končno struženje mehkih materialov in visokotemperaturnih legur

Št. art.: 3413505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SWISSTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3413505
EAN/GTIN 7291075478457
Številka proizvajalca 3413505
L-število L23950 2953

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec stružnic F1M, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,45 mm, premer notranjega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F1M
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,45 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,18 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SWISSTURN" Poglej vse