CCGT 060204-F1M-12P IC1008 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3413505
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413505
EAN/GTIN 7291075478457
Nummer fabrikant 3413505
L-nummer L23950 2953

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F1M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,45 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F1M
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,45 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,18 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles