• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

E08K SCLCL-06 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom za minimalni premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 3690370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3690370
EAN/GTIN 7291075064711
Številka proizvajalca 3690370
L-število L23990 112

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, Dmin delitev 10 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina stebla (H) 7,6 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 5 mm
  • DMin, odcep 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -11 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 7,6 mm