CCGT 060204-F1M-12P IC1008 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3413505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3413505
EAN / GTIN 7291075478457
Gyártó száma 3413505
L-szám L23950 2953

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F1M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,45 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm.

Jellemző:

  • Spanformer F1M
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,45 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,3 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN" Összes megtekintése