Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke 9 mm

Št. art.: 335420 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 9 mm
Območje navojnega svedra M3−12
Zunanji ⌀ D 30 mm
⌀ držala d 19 mm
Priključna dolžina L 21,5 mm
Previsna dolžina H 7 mm
4-kotno držalo 7 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335420 9
EAN/GTIN 4045197152503

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.
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
    ⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico