Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling 9 mm

Artikelnummer: 335420 9
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Tapschacht-⌀ 9 mm
Tapbereik M3 − 12
Buiten-⌀ D 30 mm
Schacht-⌀ d 19 mm
Aansluitlengte L 21,5 mm
Afkoppellengte H 7 mm
Schacht-vierkant 7 mm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335420 9
EAN/GTIN 4045197152503

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken zonder veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

Voor ontkoppelbare taphouders.

Tip:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.
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
    Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen