Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M3−12, ⌀ držala navojnega svedra: 8mm

Št. art.: 335420 8
Popust
24,35 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 8 mm
Območje navojnega svedra M3−12
Zunanji ⌀ D 30 mm
⌀ držala d 19 mm
Priključna dolžina L 21,5 mm
Previsna dolžina H 7 mm
4-kotno držalo 6,2 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335420 8
EAN/GTIN 4045197152497
Številka proizvajalca 335420 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.