{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M3 - M12, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 9mm | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0190 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 19 mm | |
| Longitud vástago LS | 21,5 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 7 mm | |
| Diámetro exterior en el lado de la herramienta D | 30 mm | |
| apto para macho para roscar | sí | |
| Tamaño mínimo del macho de roscar D1 | M3 | |
| Tamaño máximo del macho de roscar D1 | M12 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrinos de cambio rápido | |
| Longitud total L | 29,5 mm | |
| Altura total H1 | 30,2 mm | |
| Anchura total B1 | 30,2 mm | |
| Norma | DIN 69882-7 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Peso | 0,11 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 335420 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197152503 | |
| Número del fabricante | 335420 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |