{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HOG-GEW1; ZYL00902105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 19 mm; 9 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky DS | 19 mm; 9 mm | |
| Délka stopky LS | 21,5 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Adaptér strana 1 | válcová stopka | |
| Adaptér strana 2 | čtyřhranný úchyt | |
| Nepodepřená délka A | 7 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 21,5 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 30 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M3 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Pro průměr stopky závitníku | 9 mm | |
| Pro čtyřhrannou stopku | 7 mm | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Vnější průměr celkem | 30 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 0,11 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 335420 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197152503 | |
| Číslo výrobce | 335420 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |