AVC-D25-PCLNR-09 Izmenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice CNMG

Št. art.: 3337815
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija WHISPERLINE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3337815
EAN/GTIN 7291075391190
Številka proizvajalca 3337815
L-število L23990 1977

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, funkcionalna dolžina (LF) 28 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 28 mm
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • DMin, odcep 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "WHISPERLINE" Poglej vse