AVC-D25-PCLNR-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3337815
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3337815
EAN / GTIN 7291075391190
Réf. fabricant 3337815
Article hors catalogue L23990 1977

Description

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, długość funkcjonalna (LF): 28 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 28 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 17 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Dmin Odcinanie 32 mm