AVC-D25-PCLNR-09 Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice CNMG 80°.

Cod articol.: 3337815
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3337815
EAN / GTIN 7291075391190
Număr producător 3337815
L-Număr L23990 1977

Descriere

Descriere:

Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice CNMG 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 28 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm