AVC-D25-PCLNR-09 Cabeças de perfuração substituíveis para pastilhas reversíveis CNMG-80° rombóides

N.º do artigo: 3337815
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série WHISPERLINE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3337815
EAN/GTIN 7291075391190
Número do fabricante 3337815
Número L L23990 1977

Descrição

Descrição:

Ferramentas rotativas com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, comprimento funcional (LF) 28 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Direção (MÃO) Mão direita Comprimento funcional (LF) 28 mm Largura funcional (WF) 17 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 9,52 mm Dmin Corte 32 mm