AV-D20-7D-C Proti-vibracijski stružni noži z dovajanjem hladilnega sredstva za izmenljive stružne glave

Št. art.: 3331839
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija WHISPERLINE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3331839
EAN/GTIN 7291075365139
Številka proizvajalca 3331839
L-število L23990 431

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 200,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200,3 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "WHISPERLINE" Poglej vse