DFN 330-099-32A-3D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3203376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203376
EAN/GTIN 7291075314922
Številka proizvajalca 3203376
L-število L24040 826

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 33 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 33.0, skupna dolžina (OAL) 197 mm, efektivna dolžina (LU) 99 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 33 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 33,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 33 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 129,67 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 33,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 330
  • Skupna dolžina (OAL) 197 mm
  • Dolžina točke (PL) 7,33 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 137 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 99 mm