QCP 205-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325723
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325723
EAN/GTIN 7291075383195
Številka proizvajalca 3325723
L-število L24050 2129

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 20,5 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 20,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 12,82 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 20,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,48 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,34 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 12,82 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse