QCP 205-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325723
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325723
EAN / GTIN 7291075383195
Číslo výrobce 3325723
L-číslo L24050 2129

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 20,5 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 12,82 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.34 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.82 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny