MNC 375-188 A32-205-10-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3260184
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260184
EAN/GTIN 7291075307658
Številka proizvajalca 3260184
L-število L24040 151

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 37,5 mm, skupna dolžina (OAL) 287,1 mm, efektivna dolžina (LU) 191,6 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 20,5 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 37,5 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 100408-W
  • Skupna dolžina (OAL) 287,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 227,11 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 191,6 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse