DCN 200-060-25R-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3202812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202812
EAN/GTIN 7291075242362
Številka proizvajalca 3202812
L-število L24040 733

Opis

Opis:

Modularno ohišje vrtalnika, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezila (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20.0, skupna dolžina (OAL) 147,6 mm, efektivna dolžina (LU) 63,02 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 87,96 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 200
  • Skupna dolžina (OAL) 147,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,02 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 91,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 63,02 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse