E90SP D1.00-02-W1.00-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3325078
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325078
EAN/GTIN 7291075444896
Številka proizvajalca 3325078
L-število L23980 3020

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,38 ″, skupna dolžina (OAL) 3-3/4″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 1,26 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,38″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SPMT 100404 R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL): 3-3/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1,26″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse