• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

E90SP D1.00-02-W1.00-10 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Cuadradas

Número de artículo: 3325078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325078
EAN / GTIN 7291075444896
Número del fabricante 3325078
Número L L23980 3020

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.38″ ,Longitud total (OAL) 3-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1.26″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.38″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.26″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos