E90SP D1.00-02-W1.00-10 Freze cu cap care poartă Plăcuţe pătrate

Cod articol: 3325078
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325078
EAN / GTIN 7291075444896
Număr producător 3325078
L-Număr L23980 3020

Descriere

Descriere:

Freze cu cap care poartă Plăcuţe pătrate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.38″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 3-3/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.26″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate