E90SP D1.00-02-W1.00-10 Eindfrezen met vierkante snijplaten

Artikelnummer: 3325078
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325078
EAN/GTIN 7291075444896
Nummer fabrikant 3325078
L-nummer L23980 3020

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,38″, totale lengte (OAL) 3-3/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,26″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • aantal snijonderdelen (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,38″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • totale lengte (OAL): 3-
  • -kantelhoek: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,26″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles