FFQ4 D100-07-32-17 Natični rezkar za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323483
EAN/GTIN 7291075386875
Številka proizvajalca 3323483
L-število L23980 143

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 78 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 70,8 mm
  • Premer (DC/DCX) 100 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 78 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 170625 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse