FFQ4 SOMT 170625T IC808 Kvadratni enostranski rezilni vložki s 4 rezalnimi robovi za rezkarje z visokim pomikom

Št. art.: 3323585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323585
EAN/GTIN 7291075386820
Številka proizvajalca 3323585
L-število L23970 200

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,5 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse