FFQ4 D100-07-32-17 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3323483
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323483
EAN/GTIN 7291075386875
Nummer fabrikant 3323483
L-nummer L23980 143

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 70,8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 78 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 170625T.
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles