FFQ4 D100-07-32-17 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323483
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323483
EAN / GTIN 7291075386875
Réf. fabricant 3323483
Article hors catalogue L23980 143

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 70.8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout