SDK D100-76-06-40-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3322988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322988
EAN/GTIN 7291075388107
Številka proizvajalca 3322988
L-število L23980 903

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih elementov (CICT) 42, dolžina reza maks. (APMX) 76 mm, št. rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 42
  • Dolžina reza maks (APMX) 76 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse