SDK D100-76-06-40-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3322988
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322988
EAN / GTIN 7291075388107
Herstellernummer 3322988
L-Nummer L23980 903

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 42, Schneidenlänge max. (APMX) 76 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 42
  • Schneidenlänge max. (APMX) 76 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen