SDK D100-76-06-40-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3322988
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3322988
EAN / GTIN 7291075388107
Číslo výrobce 3322988
L-číslo L23980 903

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných prvků (CICT) 42, délka řezu max (APMX) 76 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 42
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 76 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 1205
  • Celková délka (OAL) 110 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny