SDK D100-76-06-40-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Réf.: 3322988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3322988
EAN / GTIN 7291075388107
Réf. fabricant 3322988
Article hors catalogue L23980 903

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 42, Depth of Cut Maximum (APMX) 76 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 42
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 76 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "XQUAD" Afficher tout