TR6 ER D25/0.98-5-M12-07 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3320746
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320746
EAN/GTIN 7291075388183
Številka proizvajalca 3320746
L-število L23980 429

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 51,7 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 18 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 29,64 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Skupna dolžina (OAL) 51,7 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse