• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D25/0.98-5-M12-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3320746
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320746
EAN / GTIN 7291075388183
Herstellernummer 3320746
L-Nummer L23980 429

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 51.7 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Funktionslänge (LF) 29.64 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Gesamtlänge (OAL) 51.7 mm