TR6 ER D25/0.98-5-M12-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3320746
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3320746
EAN / GTIN 7291075388183
Číslo výrobce 3320746
L-číslo L23980 429

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 51,7 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 18 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 29.64 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Celková délka (OAL) 51.7 mm