HFPN 2010 IC808 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za aksialno obdelavo

Št. art.: 3313682
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3313682
EAN/GTIN 7291075328493
Številka proizvajalca 3313682
L-število L23940 2237

Opis

Opis:

Odrezovanje/struženje Rezalne ploščice, širina rezanja (CW) 2 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja